Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
GENEL TEMİZLEYİCİ BASIC

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

GENEL TEMİZLEYİCİ BASIC

Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.
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
Yüksek performanslı, hızlı ve etkili temizleme


  • Kurum, fren tozları, gres ve yağ artıklarını etkili biçimde giderir

  • Nüfuz etme özelliği yüksektir

  • Kalıntı bırakmaz

  • Zamandan tasarruf sağlar

  • Uçucudur

360° kullanılabilen sprey sistemi


  • Her yönde rahatlıkla kullanılabilen özel sprey sistemi

Yüksek malzeme uyumluluğu


  • Boyalar, plastikler, kauçuk malzemeler ve contalar ile uyumludur

  • Metallerde korozyon oluşturmaz

Aseton, silikon ve AOX içermez.

NotÇalışma esnasında sigara içmeyiniz ve ortamı havalandırınız. Hassas yüzeylerde uygulamadan önce parçaların görünmeyen bir yerinde uyumluluk testi yapınız. Güneş ışığından koruyunuz ve 50°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Aşırı sıcak parçalara, çıplak ateş veya kor halini almış cisimlerin üzerine püskürtmeyiniz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
Bu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Uygulamadan önce, deneme yapmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formuna bakınız.