Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
GENEL TEMİZLEYİCİ BASIC
Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek performanslı, hızlı ve etkili temizleme
- Kurum, fren tozları, gres ve yağ artıklarını etkili biçimde giderir
- Nüfuz etme özelliği yüksektir
- Kalıntı bırakmaz
- Zamandan tasarruf sağlar
- Uçucudur
360° kullanılabilen sprey sistemi
- Her yönde rahatlıkla kullanılabilen özel sprey sistemi
Yüksek malzeme uyumluluğu
- Boyalar, plastikler, kauçuk malzemeler ve contalar ile uyumludur
- Metallerde korozyon oluşturmaz
Aseton, silikon ve AOX içermez.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!