Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Fren balata temizleyici

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Fren balata temizleyici

Bakım ve onarım çalışması sırasında temizleme ve yağ giderme özelliği

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Hızlı havalanma özelliği ve yüksek temizleme performansı


  • Kurum, yağ, fren tozları ve yağ artıkları hızlı ve etkili biçimde yüzeyden giderilir

  • Artık bırakmadan temizlik


Aseton içermez


Boyalar, plastikler, contalar ve lastik malzemeler ile uyumludur



AOX ve silikon içermez

Not

Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin. Yapışkan alanların yüzey temizliği için uygun değildir. Uygulamadan önce, lastik veya plastik parçalar ve boyalı yüzeylerin uyumluluğunun görünür bir alan üzerinde kontrol edilmesi gerekir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.