Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Fren Koruma Spreyi HT

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Fren Koruma Spreyi HT

Yüksek sıcaklık ve yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yağlama, ayırma ve korozyon koruma pastası.
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
Metal içermez


  • Fren sistemlerindeki sensörlere zarar vermez

  • ABS fren sistemleri, ASR ve ESP sistemleri için uygundur


1400°C'ye kadar sıcağa dayanıklıdır



Seramik bileşenler sayesinde kalıcı ve yüksek kalitede yağlama



Seyreltilmiş asitlere, bazlara, su sıçramasına ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır



Silikon ve AOX içermez



Yüksek basınçlara karşı dayanıklıdır

Not
  • Fren disklerine ve kampanalarına, fren balatasının işleyen yüzeylerine uygulamayın

  • Kutuyu iyice çalkalayın

Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.