Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
FORKLİFTLER İÇİN YAĞ-KİR GİDERİCİ TEMİZLİK MADDESİ
Forkliftleri temizlemek ve yağdan arındırmak için üniversal ürün
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı kuruma ve yüksek temizleme performansı
- Forkliftlerdeki is, yağ, endüstriyel toz ile yağlı kalıntıların hızlı ve etkili bir şekilde çıkarılması
Aseton içermez
AOX ve silikon içermez
Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin. Uygulamadan önce kauçuk ve plastik parçalarına zarar vermemesi açısından test ettiğinizden emin olun.
Forkliftleri temizlemek için son derece verimlidir. Forkliftleri temizlemek için verimlidir. Ekipman üzerindeki kurumu, tozu, yağlı ve gresli kalıntıları hızlı bir şekilde gidermek için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!