Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Forklift için tutunma özellikli yağlayıcı
Forkliftlerin yağlaması için özel olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli sentetik yağlama yağı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Forklift ve aksesuarları için basınca dirençli yağlayıcı
- Titreşimi ve gürültüyü azaltır
- Çok iyi yağlama özellikleri
- Korozyona karşı güvenilir koruma
- Yüksek penetrasyon derecesi
- Forkliftlerde kullanılan çoğu metaller, kauçuk ve plastik parçalar ile sıra dışı uyumluluk. O-ring ve X-ring uyumludur, ayrıca plastiklerle de uyumludur
- Boyalı taban malzemelerinde nötr davranış
- Silikon, reçine ve asit içermez
- Sıcaklık uygulama aralığı: -25°C ila 180°C. Kısa süreli: 200°C
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın, parçalara püskürtün ve kısa sürede etki etmesini bekleyin. Kullandıktan sonra valf boşalana kadar kutuyu baş aşağı çevirip püskürtün.
Forkliftlerin, zincirlerin ve ara parçaların genel bakımı ve yağlaması için uygun. Üniversal yağlama ve yüksek basınçlı yükler için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!