Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
FSK sistem yapıştırıcı
FSK sistem yapıştırıcı - 1
FSK sistem yapıştırıcı - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

FSK sistem yapıştırıcı

Plastik pencere konstrüksiyonu, sıhhi tesisat, teşhir ve tabela konstrüksiyonunda sert PVC'ye soğuk kaynak uygulamak için.
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
Kullanıcı dostu


Titsotropik ortam dikey uygulamalarda damlamayı önler.



İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur


  • Hava koşullarına karşı dayanıklı birleşme sağlar

  • UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır


Kısa kürleşme süresi


İleri yüzey işlemleri için hemen hazır hale gelir.



Ortam koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık


  • Su, yağ, benzin ve alkole karşı dayanıklıdır

  • Seyreltilmiş asit ve alkali çözeltilere karşı kısa süreli dayanıklıdır


Silikon içermez

Not

Renolit film yüzeylerine ilave profil bağlarken ilave profillerin pencere profili üzerinde düz bir şekilde durduğundan ve film yüzeyinde hiçbir yapıştırıcı jel olmadığından emin olunmalıdır. Bu, yapıştırıcı yeterince kürleşmeden önce yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında akrilik tabakasında baloncuk oluşmasına neden olabilir.



Basınç borularında kullanılmamalıdır.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.