Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havşa freze başlı, matkap uçlu, pencere vidası FEBOS® M
Çelik, galvanize, mavi pasifize, PH kafa tipi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Metrik diş
- UPVC pencere yapımında kullanım için matkap uçlu pencere vidası
- Metal güçlendirmeli UPVC profillerini (2,5 mm'ye kadar) monte etmek ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
- İnce kaplama demirle daha fazla yük kapasitesi
Plastik ve metal dayanaklar arasında büyük mesafelerde zorlayarak ilerleme riski, düz metrik diş ile en aza indirilir
Zorlamalı ilerleme meydana gelirse uygulama sırasında matkap ucu veya vida kırılabilir.
Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!