Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Erkek TX bits uç seti SUPER GRIP
Yalama olmuş TX lokma tahrikleri olan cıvataları gevşetmek için kullanılabilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dişi TX lokma tahrikleri için uygun
Bits ucun özel profili, yalama olmuş veya yuvarlatılmış bir TX lokma tahrikini "kavramayı" ve sökmeyi mümkün kılar
Özellikle dayanıklı ve yüksek kaliteli malzeme
Birlikte verilen 1/2 inç x 10 mm adaptörle bir tornavida veya cırcır ile kullanılabilir
1/4 inç altıgenli T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm bits uçlar ve 10 mm altıgenli T45, T50, T55 lg 38 mm bits uçlar bulunur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!