Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Eritme yapıştırıcı mum 101
Eritme yapıştırıcı mum 101 - 1
Eritme yapıştırıcı mum 101 - 2
Eritme yapıştırıcı mum 101 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Eritme yapıştırıcı mum 101

Göçük giderme ve elektrik endüstrisinde parçaların ve bobinaj tellerinin sabitlenmesi için elastik eritme yapıştırıcı mum.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • İyi ısıl denge

  • Su geçirmez ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır

  • PVC yumuşatıcılara karşı dayanıklıdır

  • Hafif yapışkan
Not

Hava nemi ile dengeli poliamid. Emilen nem, poliamidler eritilirken köpüklenmeye (buhar oluşumu) neden olabilir. Her çıkardıktan sonra pakete yeniden sızdırmazlık uygulamanızı ve gerekirse işlemeden önce eritme yapıştırıcı mumu yaklaşık 50°C'de 48 saat boyunca kurutmanızı öneririz.


Isının eritme yapıştırıcı mumun dış şeklinde yol açabileceği değişiklikler nedeniyle, depolama sırasında ortaya çıkan ısıdan (örn., güneş ışıması) kaçınılması gerekir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.