Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ESK-50 epoksi reçine hızlı yapıştırıcı
Çözücü içermeyen çift bileşenli yapıştırıcı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı kürleşme
İki bileşenin reaksiyonu sayesinde hızlı kürleşir. Bu sayede hızlı uygulama sağlanır.
Geniş kullanım alanı
Metalleri, çeşitli plastikleri, camları, seramikleri vb. kendi aralarında ve birbirlerine yapıştırmak içindir.
Yüksek mukavemet değerleri
Sıcaklık etkisinde dahi çekme - kopma mukavemeti değişmez.
Kimyasallara karşı mükemmel dayanım
- Su, benzin ve yağ gibi birçok sıvıya karşı dayanıklıdır
- Yıpranmaya ve ortam şartlarına karşı dayanıklıdır
Nihai kürleşme tamamlandığında üzeri zımparalanabilir
Yüksek şeffaflık düzeyi
Silikon ve çözücü içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Çekme, darbe, aşınma ve şok dirençleri yüksek olan çeşitli malzemelerin yapıştırılması için uygundur. Hızlı yapıştırıcı şeffaf olduğundan, görselliğin de önemli olduğu alanlarda yapıştırma işleri için idealdir. Bu sayede, paslanmaz çelik sacların yapıştırılması, kırılmış plastik ve metal parçaların tamiri, baskılı devre kartlarının imalatı gibi çok farklı alanlarda kullanılabilir.
Çelik, galvanize çelik, alüminyum, bakır, pirinç, kaplamalı veya galvanize metal, cam elyaf takviyeli plastik, ABS, sert PVC, SMC, cam, seramik, beton, elyaf takviyeli plastik/SMC, ahşap, poliüretan vb. malzemeler yapıştırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!