Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Enjektör solventi Injector-Ex
Mineral yağsız enjektör ve KENA® mikrosıvı formüllü buji solventi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj yerlerinde ve motorlardaki enjektörleri ve bujileri gevşetmek için özel ürün
- Sıkışmış bağlantıların aşırı kuvvet ve alet kullanımı gerekmeden gevşetilmesi için hassas hareket
- Ürün uzun süreli bir etkiye sahiptir, derinlemesine nüfuz eder ve böylece mükemmel souç sağlar
KENA® mikrosıvı teknolojisi
- Mükemmel yayılma özellikleri sayesinde ürünün derinlemesine nüfuz etmesini kolaylaştırır
- Aşırı koklaşmış enjektörler ve bujiler verimli bir şekilde gevşetilir
- Etki, yavaş buharlaşma sayesinde artar, pas dönüştürülür ve kok çözülür
- Çok uygun maliyetli uygulama
İnsanlar ve çevre için güvenli
Bunlar; son derece etkili, yumuşak ve çevre açısından güvenli aktif malzemeler ile sağlanır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Motor ve gruplardaki paslanmış ve oksitlenmiş enjeksiyon ağzı adaptörlerini, enjektörleri ve bujileri gevşetmek için özel ürün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!