Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temizleyici Industry Clean
Etiketlerin, koruyucu filmlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarının yanı sıra inatçı kirlerin temizlenmesi için yüksek kaliteli özel temizleyici. NSF sertifikalı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Etkili
- Etiketlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarını kolayca temizler
- Mum, lastik tozları, silikon artıkları, boya kalemi, yağ ve gres gibi en inatçı kirleri bile çözer
Malzemeler ile uyumludur
Alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelik gibi hassas yüzeylere zarar vermez.
Kullanıcı dostu
- Kullanıcıyı ve çevreyi koku bakımından rahatsız etmez.
- Hızlı ve etkili temizlik sağlar.
Aseton, silikon ve AOX içermez
Uygulamadan önce, görünmeyen bir yerde lastik ve plastik parçaları ile uyumluluğunu önceden test edin. Boyalara zarar verebilir.
NSF'ye kayıtlı, K3 sınıfı, kayıt no. 149620, 149621
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Makine parçalarını, plastik parçaları ve metalik yüzeyleri yapıştırıcı kalıntılarından temizler. Örneğin fren disklerinde yer alan koruyucu filmlerin çıkarılması içinde uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!