Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Speed Omni-Cut elmas kesme diski, şantiye
Şantiyeler için sarı. Jet taşı için. Oldukça çok yönlü ve çok hızlı. Sık değişen malzemelerde kullanım için özel geliştirilmiştir. Aynı zamanda kurtarma hizmetleri (itfaiyeler, teknik yardım kuruluşları vb.) tarafından kullanım için optimum uygunluk sunacak şekilde tasarlanmıştır.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Esnek ve hızlı
Çok fazla kesim yapmayan ancak esneklik ve hıza ihtiyaç duyan tüm kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir.
Neredeyse tüm malzemeleri keser
Özel vakum işlemi (BSL) ile ana bıçağa doğrudan uygulanan elmaslar, sert malzemelerde bile işe yarayan, son derece agresif bir aşındırıcı yüzey oluştururlar.
Kullanımı kolaydır
Ana bıçak üzerindeki ek silisyum karbit taşlama yüzeyleri, kesimi genişletir ve daha keyifli bir kesim sağlar.
Dikkate değer derecede soğutucu özelliği
Doğrudan segman altında bulunan soğutma boşlukları, dönüş okları yönünde sabit olarak yapılandırılan soğutma boşluklarıyla birlikte ana bıçak için optimum soğutma sağlar.
- Elmas kesme diskleri aşırı yüksek devir sayılarında körelir ve yetersiz çevresel yüzey hızlarında çok hızlı aşınır
- Kesme kolaylığı kaybedilirse (yoğun kıvılcım ile gösterilir) diski kum taşı gibi aşındırıcı bir maddede birkaç kez bileyerek yeniden keskinleştirin
- Daha büyük iş parçası kesitlerini birkaç bölüme ayırın (döner kesim)
- Basınç uygulamadan çalışın: Makinenin ağırlığı yeterlidir. Artan kuvvet daha fazla aşınmaya neden olur.
- Elmas kesme diskleri, düz kesmek için tasarlanmıştır. Kavisli kesim diski deforme eder ve iç çatlaklar ile segman yırtılmalarına neden olur; yaralanma riski vardır!
- Cihazın sağladığı güvenlik düzeyine karşın, çalışırken her zaman koruyucu gözlük ve giysi giyin
- Etiket üzerindeki bilgileri (maks. devir sayısı), kullanıma dair sınırlandırmalar ve güvenlik talimatlarını inceleyin
- Disk üzerindeki yön okunun makinenin dönüş yönü ile eşleşmesi gereklidir
- Yanal taşlama için kullanılmamalıdır
- Uygun koruyucu başlık kullanın
- Sabitleme işlemi yalnızca eğitimli bir uzman tarafından yapılmalıdır (güç uygulamayın, aynı boyutta temiz sabitleme flanşları kullanın, bir test çalışması gerçekleştirin)
- Taşlama aletleri yanlış şekilde sabitlenir veya kullanılırsa ya da hasar görürse tehlike arz eder ve ciddi yaralanmalara neden olabilir
Islak ve kuru kesim için
Örn. tırabzan direği, kauçuk veya cam kesimi için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!