Elmas karot, kuru kesim, fayans için M14

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Elmas karot, kuru kesim, fayans için M14

Specially developed diamond core drill bit for dry drilling of even the very hardest of materials like stoneware for use on angle grinders.

  • Değişkenlik (nokta sistemi): 2/4 nokta
  • Hizmet ömrü (nokta sistemi): 3/4 nokta
  • Delme hızı (nokta sistemi): 4/4 nokta
  • Delme deliği kalitesi (nokta sistemi): 2/4 nokta
  • Delme düzeni (nokta sistemi): 2/4 nokta
  • Sorun çözücü (nokta sistemi): 3/4 nokta
  • Çalışma uzunluğu: 35 mm
  • Uzunluk: 60 mm
  • Model: Yan yuvalar

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Çap Değişkenlik (nokta sistemi) Hizmet ömrü (nokta sistemi) Delme hızı (nokta sistemi) Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
5457235018
18 mm 2/4 nokta 3/4 nokta 4/4 nokta
5457235020
20 mm 2/4 nokta 3/4 nokta 4/4 nokta
5457235022
22 mm 2/4 nokta 3/4 nokta 4/4 nokta
5457235032
32 mm 2/4 nokta 3/4 nokta 4/4 nokta
5457235035
35 mm 2/4 nokta 3/4 nokta 4/4 nokta

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

Güvenlik bilgi formu

CAD verileri  | 

Sertifikalar/Belgeler

 | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: 0212 866 6229

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir