Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elmas kuru sistem karot ucu, 1/4 inç altıköşe şaft
Seramik gibi çok sert malzemelerin bile kuru olarak delinmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm yaygın elektrikli ve kablosuz matkaplarda kullanıma uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257493.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı delme
vakumlu elmas kaplama sayesinde
Özel soğutucu parafinli
Yaklaşık 30 saniyeden uzun süren delme işlemlerinde matkabın soğuması için kısa aralar vermeniz gerekir.
Standart ¼ inç altıgen sap, E tipi
- Mandrende kayma olmaz
- Her uç yuvasına uygundur
- Su gerekli değildir!
- Hız düzenlemesi gerekli değildir.
- Matkap uçları, gerekenden yaklaşık 0,5 mm ila 1 mm arası daha uzundur. Bu, fayansa zarar vermeden yüzeyi daha derin delmeye (örn. bir beton matkap ucu) olanak tanır.
- Özellikle 15 mm'ye kadar kalınlığa sahip fayans ve seramik işleri için uygundur. Belirtilen çalışma uzunluğuna kadar daha kalın malzemeler delinebilir ancak soğutma amaçlı daha fazla molalar vermek gerekli olacaktır.
- Sert seramik, ince granit ve mermer paneller ve sert pişmiş tuğlalar için uygundur.
- Spot delik açma: Uç hareket ederken bir açıda tutun, ardından yavaşça dikey bir konuma hareket ettirin.
- Hafif dairesel hareketler delme hızını arttırır ve matkap uçlarını korur.
- Lütfen unutmayın: 30 saniyeden uzun bir süre delme gerçekleştirilirken veya kalın malzemeler delinirken, soğuması için matkabı kısa bir süre bekletmeniz gerekir.
- Matkabın soğumasını sağlamak için verilen düzenli duraklamalar, matkap uçlarının kullanma süresini uzatır.
- Matkap uçlarını sadece dönüş modunda kullanın!
- Güçlü matkap kullanın. Minimum devir sayısı 1000 rpm (daha yüksek devirler delme süresini önemli ölçüde kısaltır ve matkap ucunun kullanma süresini uzatır) ve kablosuz aletler için minimum 12 V.
- Uygun koruyucu ekipman kullanıldığından emin olun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!