Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Elektrikli titreşimli zımpara makinesi ESS 115-2
Elektrikli titreşimli zımpara makinesi ESS 115-2 - 1
Elektrikli titreşimli zımpara makinesi ESS 115-2 - 2
Elektrikli titreşimli zımpara makinesi ESS 115-2 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Elektrikli titreşimli zımpara makinesi ESS 115-2

230 x 115 mm boyutlarında ve 10 delikli cırtlı zımpara kağıdını sabitlemek ve yapıştırma sistemi olmadan zımpara kağıdını sabitlemek için üniversal sıkıştırma sistemiyle kullanılabilir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Mükemmel zımparalama yüzeyi


  • Düşük titreşimli ve uzun ömürlü salınım sistemi

  • Neredeyse hiç zımparalama oluğu olmadan mükemmel zımparalama sonuçları elde eder


Esnek kullanım için sağlam gergi sistemi


  • Üniversal gergi sistemi cırt ile veya cırt olmadan zımpara kağıdı kullanılmasına olanak sağlar.

  • 10 mm'lik kalınlığa kadar zımpara malzemesi kullanımı mümkündür


Entegre toz emme tertibatı


  • Kolay boşaltılan toz toplama kartuşu

  • Kendi kendini yenileyen toz çektirme filtresi ve yıkanabilir polyester filtre


Temiz çalışma


Cırtlı zımpara pedi üzerindeki yan çektirme kanalları ile ilave çektirme işlemi yapılabilir.



Harici vakumlu temizleyicileri bağlarken daha güçlü tutuş


Yivli üniversal çektirme bağlantısı

Not

Zararlı tozlar (ör. testere tozu ve boya tozu) M toz sınıfı onaylı bir elektrikli süpürgeyle temizlenmelidir. Endüstriyel ıslak ve kuru vakum elektrikli süpürge ISS 45-M automatic, Art. no. 07011460 bu tür tozları temizlemek için uygundur.