Elektronik lehim no. 10
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
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
- DIN EN ISO 9453 ile uyumlu S-Sn60Pb40
- DIN EN 29454-1/1.1.3.B ile uyumlu lehim pastası
- İşleme sıcaklığı: 240-260°C
- Erime aralığı: 183-190°C
- Lehim pastası tortularının aşındırıcı etkisi yoktur
- Hızlı akan lehim pastası ile düşük lehimleme ısısı
- Halojensiz aktif yumuşak lehimleme kablosu
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!