Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrikli fren hava alma cihazı
Özellikle sağlam, yüksek kaliteli cihaz. Yolcu aracı frenlerinin ve kamyon debriyajlarının havasını almak için. Kullanımı ve bakımı kolay. Elektro hidrolik frenler için uygun.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Basınç 0,4 - 4 bar arasında sürekli olarak ayarlanabilir
ABS'li tüm araçlar için uygundur (belirtilen çalışma basınçları).
12 litreye kadar orijinal teneke kutudan çalışır
Zaman alan tortu ayırma işlemi ve nem emme tehlikesi yoktur.
Havanın içeri çekilmesini önlemek için teneke kutu boşaldığında kapanır
Kabı değiştirirken zaman alan cihaz havasını alma işlemi gerekmez.
Ek alçak basınç testi
Kolay ve hızlı fren sistemi kaçak testi ve rahat hareket için fren pistonlarının kontrolü.
Çalışma yüksekliğinde kumandalı seyyar cihaz
Yorulmadan rahat çalışma.
Yüksek kaliteli epoksi kaplama
Özellikle fren hidroliğine karşı dayanıklı.
Teslimat kapsamı:
- Adaptör saklama bölmeli araba
- Teneke kutu contası için üniversal koni
- Ön tahliye için emme cihazı
- Euro adaptör ürün no. 071455 301 (E 20, birçok Avrupa yolcu aracı için)
Yalnızca mineral yağ içermeyen fren hidrolikleri kullanılmalıdır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!