Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıcak hava fanı HLG 2300-E POWER
Sürekli sıcaklık ve hava akışı düzenlemesine sahip kullanışlı ve hafif cihaz. Hafıza fonksiyonlu ilave LCD ekran
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sık kullanılan ayarlar, LCD ekran kullanılarak kaydedilebilir
- Sıcaklık, 5°C'lik aralıklarla; hava akışı ise 5 kademede ayarlanır, böylece basit bir şekilde sıcaklık ve hava akışı kontrolü sağlanır
- 1000 saate kadar uzun motor kullanım ömrü
- Düşük darbe hassasiyetine sahip dayanıklı seramik ısıtıcı
- Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süren işler bile zahmetsiz şekilde yapılabilir
Lehimleme ve kaynaklama, plastik kaynak, yapıştırma, boya çıkarma, plastik ısıtma ve şekillendirme, bitum (zift tabakası) ısıtma ve şekillendirme, kaynak katkı maddesi ile deliklerin kapatılması, etiketlerin çıkarılması, yapıştırıcı çıkarma, lens renklendirme (temizleme, kurutma, film uygulama), ısıyla daralan makaron, ısıyla daralan kumaş, film sarma
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!