Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Ahşap baklava kavela HVF 800
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 1
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 2
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 3
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 4
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 5
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 6
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 7
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 8
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 9
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 10
Ahşap baklava kavela HVF 800 - 11

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ahşap baklava kavela HVF 800

Entegre toz emme sistemine sahip güçlü ve sağlam 800 watt'lık makine
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
Ölçekli döner ön panel


0-90° arasında sonsuz değişken gönye bağlantıları için, 22.5°, 45° ve 67,5° için kilitli, yüksekliği ayarlanabilir



Ergonomi


Kullanışlı oluklu sap, optimum güç aktarımı ve tutuş sağlar



Hassas çalışma


Zeminde ve ön plakanın üzerinde kolayca görülebilen dış işaretleri bulunan iki sütunlu kılavuz



İş güvenliği


Takılabilir plastik plaka, elleri kesiciden korur



Temizlik


Temiz çalışma için entegre toz emme sistemi



Konfor


Sürekli çalışma için kilitleme seçenekli kolay ulaşılan açma/kapama anahtarı



Hızlı alet değişimi


Kilitli mil sabitleme



Hassas ayar


Ahşap bağlantı panelleri için önceden ayarlanmış kesme derinlikleri