Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ahşap baklava kavela HVF 800
Entegre toz emme sistemine sahip güçlü ve sağlam 800 watt'lık makine
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ölçekli döner ön panel
0-90° arasında sonsuz değişken gönye bağlantıları için, 22.5°, 45° ve 67,5° için kilitli, yüksekliği ayarlanabilir
Ergonomi
Kullanışlı oluklu sap, optimum güç aktarımı ve tutuş sağlar
Hassas çalışma
Zeminde ve ön plakanın üzerinde kolayca görülebilen dış işaretleri bulunan iki sütunlu kılavuz
İş güvenliği
Takılabilir plastik plaka, elleri kesiciden korur
Temizlik
Temiz çalışma için entegre toz emme sistemi
Konfor
Sürekli çalışma için kilitleme seçenekli kolay ulaşılan açma/kapama anahtarı
Hızlı alet değişimi
Kilitli mil sabitleme
Hassas ayar
Ahşap bağlantı panelleri için önceden ayarlanmış kesme derinlikleri
Sert ahşap, yumuşak ahşap, sunta ve ahşap bağlantı panellerine sahip plastikte sağlam, hassas bağlantılar için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!