Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Elektrik izolasyon bandı
Elektrik izolasyon bandı - 1
Elektrik izolasyon bandı - 2
Elektrik izolasyon bandı - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Elektrik izolasyon bandı

Elektrik tesisatı işlerinde emniyetli yalıtım ve işaretleme

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

9 tasarımları mevcut
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
DIN EN 60454-3-1 Tip 5'e uygun olarak VDE testinden geçmiştir


  • Test edilmiş özellikler sayesinde güvenlidir

  • 9 kV'a kadar dielektrik kuvvet

  • Alev geciktirici


Güvenli ve kolay kullanım


  • Yırtılmaz ve yıpranmaya dirençlidir

  • Yüksek esneklik derecesi ve yapışma mukavemeti


Değişen sıcaklıklarda bile uzun ömürlü malzeme özellikleri



Seyreltik asit ve alkali çözeltilerine karşı oldukça dayanıklıdır

Not

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.