Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrik izolasyon bandı
Elektrik tesisatı işlerinde emniyetli yalıtım ve işaretleme
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN EN 60454-3-1 Tip 5'e uygun olarak VDE testinden geçmiştir
- Test edilmiş özellikler sayesinde güvenlidir
- 9 kV'a kadar dielektrik kuvvet
- Alev geciktirici
Güvenli ve kolay kullanım
- Yırtılmaz ve yıpranmaya dirençlidir
- Yüksek esneklik derecesi ve yapışma mukavemeti
Değişen sıcaklıklarda bile uzun ömürlü malzeme özellikleri
Seyreltik asit ve alkali çözeltilerine karşı oldukça dayanıklıdır
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Elektrik hatlarının tanımlaması, işaretlenmesi ayrıca kablo demetlerinin vb. sabitlenmesi için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!