Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S
Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S - 1
Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S - 2
Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S - 3
Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S - 4
Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S - 5
Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S

Çapı maksimum 230 mm olan diskler için hızlı bağlantı somunlu 2400 watt'lık elektrikli taşlama makinesi.
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
Mükemmel çalışma imkanı


Tutma kolu 90° hareketlerle döndürülebilir



Çalışırken daha az yorgunluk hissedersiniz


Çok ince muhafaza ve her iki tutma kolunda titreşim azaltma



Bükülmeye dayanıklı koruyucu


  • Kaput çalışma sırasında bükülemez ve kullanıcı için ideal koruma sağlar

  • Hızlı ve etkili çalışma için alet kullanılmadan elle ayarlanabilir


Geri tepme koruması


Disk aniden sıkışırsa motora giden güç kesilerek yaralanma riski büyük oranda azaltılır.



Aşırı yük göstergesi


Motora zarar gelmesini önlemek için ünitede aşırı yüklenme durumunda bir LED yanar.



Akıllı elektroniklere sahip Açma/Kapatma düğmesi


  • Yeniden başlama koruması

  • Aşırı yükleme koruması

  • Yumuşak başlatma


Geliştirilmiş tozdan koruma konsepti


  • Rulman için çift labirent keçe

  • Kapalı anahtar

  • Soğutma havası arka havalandırma yuvalarından emilir ve öndeki dişli kafasından dışarı verilir