Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrikli avuç içi taşlama makinesi EWS 24-230-S
Çapı maksimum 230 mm olan diskler için hızlı bağlantı somunlu 2400 watt'lık avuç içi taşlama makinesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel çalışma imkanı
Tutma kolu 90° hareketlerle döndürülebilir
Çalışırken daha az yorgunluk hissedersiniz
Çok ince muhafaza ve her iki tutma kolunda titreşim azaltma
Bükülmeye dayanıklı koruyucu
- Kaput çalışma sırasında bükülemez ve kullanıcı için ideal koruma sağlar
- Hızlı ve etkili çalışma için alet kullanılmadan elle ayarlanabilir
Geri tepme koruması
Disk aniden sıkışırsa motora giden güç kesilerek yaralanma riski büyük oranda azaltılır.
Aşırı yük göstergesi
Motora zarar gelmesini önlemek için ünitede aşırı yüklenme durumunda bir LED yanar.
Akıllı elektroniklere sahip Açma/Kapatma düğmesi
- Yeniden başlama koruması
- Aşırı yükleme koruması
- Yumuşak başlatma
Geliştirilmiş tozdan koruma konsepti
- Rulman için çift labirent keçe
- Kapalı anahtar
- Soğutma havası arka havalandırma yuvalarından emilir ve öndeki dişli kafasından dışarı verilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!