Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ekstra üniversal yapıştırıcı
Neopren bazlı kontakt yapıştırıcı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geniş kullanım yelpazesi
Neredeyse tüm malzemeler birbirleriyle yapıştırılabilir
Spatula veya fırça ile etkili uygulama
- Bir fırça ve dişi spatula ile yapıştırılacak yüzeye kolayca uygulanabilir
- Çoğu boya ile boyanabilir
Eskimeye karşı dayanıklı
Uzun yıllar boyunca dayanan yapıştırma sağlanır
İyi elastikiyet
Malzeme hareketlerini telafi eder
Yüksek taşıma kapasitesi
Seyreltik asitlere ve alkali çözeltilere, su ve alkole dirençlidir
Silikon içermez
- Polistiren, yumuşak PVC, PVC filmler, PE ve PP üzerinde kullanılmamalıdır
- Pürüzsüz yüzeyler zımparalanmalıdır
- Neme karşı sınırlı direnç
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Kaplamalar ve diğer yüzey birleşmeleri uygulamak için.
Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Her iki yüzey üzerine de eşit bir tabaka halinde bol miktarda yapıştırıcıyı bir fırça veya ince dişli spatula ile (diş genişliği yaklaşık 1 mm) uygulayınız. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir havalandırma süresinden sonra parçaları hızlı bir şekilde ve sıkıca birbirine bastırınız. Parçalar yapıştırıcı uygulandıktan sonra yaklaşık 45 dakika içinde birbirlerine yapıştırılmış olmalıdır.
Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakınız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!