Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Egzoz macunu
Susturucu sistemindeki küçük delik ve çatlaklar hava sızdırmayacak şekilde kolaylıkla ve kalıcı olarak tamir edilebilir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Isıya karşı son derece dayanıklı
- Sıcaklık dalgalanmalarına dayanıklı
- Susturucuyu kaynak yapmaya veya çıkarmaya gerek yoktur
Daha hızlı sertleşmesi için motoru düşük hızda yaklaşık on beş dakika boşta bırakınız.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Egzoz sistemindeki çatlak ve delikleri tamir etmek için idealdir.
- 1. Telli fırça kullanarak toz ve pası temizleyiniz.
- 2. Daha sonra, egzoz sistemini ısıtmak için kısa süreliğine motoru çalıştırınız.
- 3. Tamir edilecek alanı ıslatın ve ıslak ellerle deliği ve çatlakları ve çevre bölgeyi egzoz macunu ile kapatınız. Macunun dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!