Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Egzoz montaj pastası

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Egzoz montaj pastası

Egzoz sistemlerindeki manşon (boru tapası) ve flanş bağlantılarının hızlı, kolay ve tamamen gaz geçirmez montajı için yumuşak bileşik.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Karmaşık kaynak gerektirmez

  • Egzozdan gelen ısı nedeniyle metal kadar sert olur

  • Yaklaşık 800°C'ye kadar ısıya dayanıklı

  • Kalıcı olarak kapanır

  • Darbelere ve titreşime karşı dayanıklı

  • Paslanmaya duyarlı değildir, bu nedenle sökmesi kolaydır

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.