Elmo Araç Test Cihazı
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
- Gerilim aralığı 6–48 V
- LED üzerinden görüntüleme aralığı 12 V/24 V/48 V
- Yalnızca otomobil/ticari araçlar üzerinde kullanım için
- Kutuplanma belirlemeli (+/–)
- Gerilim kontrolü
- ABS ve hava yastığı için uygun değildir
- Boyutlar 150 x 25 mm
GS onaylıdır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!