Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 150-E twin
Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 150-E twin - 1
Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 150-E twin - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 150-E twin

Kalın ve ince zımparalama için iki kaldırma seviyesi ve ∅ 150 mm taşlama diskleri için 6 delikli taşlama plakası ile.
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
Tek bir makinede 2 hareket ayarı


  • 6,2 mm strok ile kaba taşlama

  • 2,8 mm strok ile ince taşlama


Yüksek zımpara oranı


Eş zamanlı dönme ve salınım hareketi



Entegre toz emme tertibatı


Gerekirse harici toz çektirme işlevi olmadan da kullanılabilir.



Dönme ve salınım sayısını ayarlamak için ayar tekeri


Kaplama veya ince boya katmanları gibi hassas malzemeler sorunsuz bir şekilde işlenebilir.