Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Dozajlama pompası

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Dozajlama pompası

4000 ml'lik el temizleyici için
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
  • Basınç pompası, pompaya basılır basılmaz el temizleyicisini püskürtür

  • Pompaya bir kere basmak, yeterli miktarda (6 cm³) temizleyici püskürtür

  • Toplam yükseklik: yaklaşık 40 cm

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Uygulamaların, depolama/kullanma koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.