Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dolgu özellikli rulman sabitleyici ( Yüksek sıcaklığa dayanıklı)
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan rulman yuvalarının sabitlenmesi için.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/105101686.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Maksimum 0,2 mm boşluk doldurma kapasitesi
- Temastan kaynaklanan korozyonu önler
- 100°C'de mukavemet hala maksimum mukavemetin %85'idir
- Hızlı kürlenme
- Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı
- Silikon ve çözücü içermez
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan burçlar ve rulmanlar gibi silindirik bağlantı noktalarının sabitlenmesi için. Isıya dayanıklı Fügefest, otomotiv ve ticari araç sektöründe, metal işleme ve alet imalatında, gemi yapımında, makine mühendisliğinde ve motor yapımında, elektrik ve elektronik ürün imalatında kullanım içindir.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma süresine uyun! Kayar parçalar için yapıştırıcıyı, milin dış kenarının etrafına ve göbeğin iç kısmına daire oluşturacak şekilde uygulayın. Yapıştırıcının en iyi şekilde yayılmasını sağlamak için birleştirirken parçaları birlikte döndürün. Bastırarak takmak için yapıştırıcıyı her iki bağlantı yüzeyine eşit şekilde uygulayın ve parçaları hızlıca birleştirin. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
- Pasif malzemeler: Nikel, çinko, kalay, değerli metaller, minimum bakır ve/veya manganez içeriğine sahip alüminyum, yüksek alaşımlı çelik, oksit ya da kromat kaplamalar, plastik, cam ve seramik.
- Aktif malzemeler: Çelik, pirinç, bronz, bakır, alüminyum (%1'den daha fazla bakır içeriği).
İçme suyu ile temas içeren uygulamalarda kullanım için Alman Yapıştırıcılar Birliği'nin (Industrieverband Klebstoffe e.V.) önerilerine uyulmalıdır:
- Anaerobik yapıştırıcı veya sızdırmazlık maddesini az miktarda kullanın.
- Fazla malzeme kullanmaktan kaçının veya gerekirse silin.
- Borunun içinde aşırı yapıştırıcı birikmesini önlemek için dişin ilk iki turunun kuru olmasını sağlayın veya teknik olarak mümkün olmaması durumunda en azından erkek dişin ilk turunun kuru olmasını sağlayın.
- Yapıştırıcıyı en az 24 saat boyunca sertleşmeye bırakın.
- Kullanmadan önce sistemi suyla yıkayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!