Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dizel hava girişi temizleyici
Emme alanında sökülme yapılmaksızın kir ve kalıntıların giderilmesine yarar
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Temizleyici etki
Dizel motorların emiş alanını temizler.
Motor performansını iyileştirir
Emiş alanında yer alan kalıntılardan kaynaklanan arızaları giderir.
Emiş alanında yer alan hafif ve orta yoğunluktaki kalıntıları çözer ve giderir
Temizlik için herhangi bir sökme işlemi gerekli değildir.
Temizleme işlemi yalnızca işletim sıcaklığında gerçekleştirilmelidir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
En uygun sonuç için önce bir deneme sürüşü gerçekleştirin. Alternatif olarak, motoru en az 20 dakika boyunca rölantide çalıştırın. Uygulama boyunca motoru maksimum 2000 devir/dakika olacak şekilde farklı devirlerde çalıştırın. 3 saniyeden fazla olmayan kısa püskürtme aralıkları uygulayın. Her püskürtme işlemi arasında 10 saniyelik bir ara verin. Sıvı birikimini engelleyin!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!