Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dizel partikül filtre koruyucu
Partikül filtresinin geri kazanımını destekler ve olası sorunları önler.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıcaklığı düşürür
Kurum sıcaklığını optimum çalışma sıcaklıklarında tutar.
Motor performansını iyileştirir
Filtre tıkanmasını önler ve partikül emisyonların ciddi oranda azaltır.
Partikül filtre sistemi performansını iyileştirir
Partikül filtresini optimum çalışma durumunda tutar ve filtrenin geri kazanılmasını 10 kat hızlandırır.
Önleme
Genellikle restorasyon engellerinden kaynaklanan partikül filtresiyle ilgili potansiyel sorunları önlemek için ideal.
Partikül filtresini daha iyi hale getirmek için bazı araçlarda kullanılan diğer belirli ürünlerle birlikte kullanılabilir, orijinal filtrenin yerine geçmez.
Maksimum 60 litre yakıt için 300 ml yeterlidir.
Dizel motorlarda partikül filtresi olan tüm sabit basınçlı püskürtme sistemi pompaları içindir.
Kutu içeriğini yakıt tankına ekleyin. Depoda en az 10 litre yakıt olmalıdır. Maksimum 60 litre yakıt için 300 ml yeterlidir. Şehirde kullanım için depoyu her üç dolduruşunuzda bir ürünü kullanmanızı öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!