Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Power Clean Dizel
Uyumlu, kapaksız şişeyle tek seferlik çözüm.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Soğuk çalıştırma için setan sayısını artırır
- Valflerde, enjeksiyon ağız adaptörlerinde ve yanma odasında biriken kurumu ve külleri aktif olarak temizler
- Bütün yakıt sistemini temizler
- Sorunları gidermek için katkı maddesi temizliği
- CLEAN-UP teknolojisi
Tüm dizel araçlar için uygundur.
Doğrudan depoya ekleyin. 200 ml'lik bir şişe, 50 L'ye kadar yakıtı işleyebilir. Motoru tamamen temizlemek için yakıt aldığınız her dört seferde, bir şişe kullanın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!