Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sağlam W.EASY diyagnostik çantası W.EASY Smart Case
W.EASY donanım için gelişmiş depolama çözümü ve düşük donanım gereksinimleri.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Zorlu günlük atölye çalışmaları için idealdir
- Sağlam plastik muhafaza ve sağlam sert köpük ekleme
- Diyagnostik donanımına minimum ihtiyaç olduğunda idealdir
Kolayca saklanabilir ve hızlı şekilde kullanılabilir
- İyi düşünülmüş iki ek parça sayesinde, tüm kablolar ve bileşenler aynı anda yerleştirilir
Üst ek parça için donanım seçenekleri
- Çok markalı kablo adaptörleri için dokuz adet serbestçe atanabilir yuva, bunlardan ikisi daha uzun kablolar için de uygundur
- Büyük üniversal bölme
Alt ek parça için donanım seçenekleri
- W. EASY Box 2.0, OBD 16 PIN kablo ve USB kablosu ile
- 7 PIN ISO 7634 römork
- WABCO kablo için adaptör kablosu
- Büyük üniversal bölme, ör. ZF3+6+9 PIN OBD kablolar için
Teslimat kapsamı
- PE döşemeli plastik çanta
Kablolar teslimat kapsamına dahil değildir
Diyagnostik kablolarını ve diyagnostik arayüzünü güvenli şekilde depolamak için W.EASY temel diyagnostik ekipmanı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!