Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Diyagnostik sistemi Snooper+
Bluetooth bağlantılı kablosuz diyagnostik arayüzü Snooper+. Entegre LED durum ekranı ve montaj braketi ile ergonomik çalışma sağlar. Uçuş kaydedici, yolcuya gerek olmaksızın mobil veri kaydı sağlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Bluetooth ile kablosuz çalışma
- Taşıma sırasında güvenli tutuş için kauçuk yüzey
- Renkli LED'ler ile optik süreç geri bildirimi
- Braket, cama monte etmeye imkan tanır
- Diyagnostik soketinin kolayca bulunması için entegre LED lambalı 16 pimli fiş
- İşlevsel diyagnostik için WOW! WSD 300 diyagnostik yazılımı gereklidir (ürün no. W015 000 007). Power Repair ve WOW! yazılımının öne çıkan özelliklerine tam erişim için WSD 300 ve WTI 350'den oluşan WOW! güç paketini öneririz.
- Atölye odaklı çalışma için WOW! iQ serisi dizüstü bilgisayarları ve tabletleri ya da bir iQ sistemi (giriş cihazı, Snooper+ okuyucu ve WOW! diyagnostik yazılımı) satın almanızı öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!