Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Diyagnostik yazılımı, W.EASY Box 2.0
W.EASY ile ticari araç diyagnostiği için güvenilir ve modern diyagnostik arayüzü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablosuz iletişim özgürlüğüyle basit ve hızlı araç diyagnostiği
- Diyagnostik kutusuna bağlantı; USB, Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden akıllı bir erişim noktası çözümüne yapılabilir
- Çok renkli 360 derece LED halka, iletişim durumu ve diyagnostik sıralaması açısından güvenlik sağlar
Akıllı ek işlevler sayesinde verimli çalışma
- Sürüş sırasında gerçek zamanlı veri kaydetmek için FlightRecorder
- Aracın akü durumu hakkında anında bilgi, kutunun arkasındaki LED gösterge ekranı ile sağlanır
- Çok renkli 360 derece LED halka, geçerli iletişim Durumu hakkında sürekli bilgi sağlar
Geniş araç kapsamı
- 1995 yılından günümüze kadar olan tüm araçlarda diyagnostik sağlar
- WOW! araç diyagnostik uygulaması ile uyumlu
Teslimat kapsamı
W.EASY Box 2.0 (16 pimli OBD kablosu hariç)
- W.EASY Box 2.0'ın eksiksiz işlevi yalnızca aktif bir W.EASY Box 2.0 lisansı ile birlikte kullanılabilir (parça no. WW03010340).
- Teslim edilen ürünün görüntüsü, görseldekinden farklı olabilir (W.EASY Box 2.0, 16 pimli OBD kablosu hariç).
W.EASY Box 2.0; motorlu araçlar, yarı römorklar/römorklar, kamyonetler ve otobüsler için güvenilir diyagnostik sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!