Diş açma seti HSS M3-M12
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Diş açma seti HSS M3-M12
8.4.1 sistem çantasında, 44 parça. 850 N/mm²'ye kadar dayanıma sahip çelik ve dökme demirden M3-M12 standart ISO metrik diş açmak için komple set.
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
- Uygulamaları temelinde ve çaplarına göre düzenlenmiş aletler
- Yüksek kaliteli, lazer etiketli çanta iç süngeri
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!