Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Mini dijital multimetre
Mini dijital multimetre - 1
Mini dijital multimetre - 2
Mini dijital multimetre - 3
Mini dijital multimetre - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Mini dijital multimetre

Doğru ve alternatif akım ve gerilim ölçümü için. Direnç, diyot ve geçiş kontrol testleri için

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Gösterge lambalı, entegre kontağı olmayan gerilim dedektörü

  • Entegre mini LED fener

  • 2000 haneli okuması kolay LCD ekran

  • Çift yalıtımlı muhafaza

  • CAT III 1000 V

  • Tüm skalalarda aşırı yük koruması için kendiliğinden sıfırlanan sigortalı, maksimum giriş akımı 200 mA/250 V (0,2 A/250 V)

  • Otomatik kapatma özellikli otomatik skala

  • Son ölçülen değeri kaydetmek için düğmeyi BASILI TUTUN
Performans Kanıtı

EN 61010-1 standardı ile uyumludur

Not

Her kullanımdan önce skalanın ölçümü yapılacak değere (gerilim, akım, direnç, süreklilik, diyot çalışması) göre ayarlandığından emin olun


Cihaz yalnızca kullanım talimatlarında belirtilen kullanım amaçları için tasarlanmıştır. Kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde takip edin. Başka hiçbir kullanıma izin verilmez ve bu kullanımlar kazalara ya da cihazın tahribatına neden olabilir.


Nominal güç için belirlenmiş üst sınırı aşmayın

Kullanım alanı

EN 61010-1 standardı ile uyumludur