Dijital kumpas, RW İmzalı
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dijital kumpas, RW İmzalı
Kalibrasyon sertifikasına ve 0-150 mm ölçüm aralığına sahip dijital kumpas.
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
- Reinhold Würth imzalı dijital kumpas
- 0-150 mm ölçüm aralığı
- Açma, kapama, sıfırlama ve metrik/inç dönüşümü için iki düğmeye sahip.
- Profesyonel ekran sayesinde uzak görüş açılarında bile okunması çok kolay.
- Güçlendirilmiş plastik gövde ve zemin ölçüm çenesi sayesinde uzun kullanım ömrü ve güvenilir ölçümler
- Üst taraftaki kilitleme cıvatasının sabitlenmesiyle beraber hassas ölçüm sonuçları alınır.
- Yaklaşık 20 dakika sonra otomatik kapanma
- Kumpasın arka kısmında ve plastik kutuda bulunan diş ölçüm tablosu.
- Teslimat kapsamı: 1 adet dijital kumpas, 1 adet CR2032 düğme pil, 1 adet plastik kutu, 1 adet kalibrasyon sertifikası
Not
- Kumpası temiz ve kuru ortamlarda saklayın. Sıvı teması kızağa zarar verebilir.
- Yüzeyler pamuklu bezle dikkatlice temizlenmelidir
- Asla petrol, aseton veya diğer organik çözücüleri kullanmayın.
- Devreye zarar verebileceğinden dijital kumpasın parçalarına (ör. elektrikli pim ile gravür) asla voltaj uygulamayın
Kullanım alanı
- RW İmzalı dijital kumpas; metal işleme, makine mühendisliği, kalite kontrolü ve atölyelerde hassas ölçümler için idealdir
- 0-150 mm ölçüm aralığı ve kalibrasyon sertifikası ile profesyonel kullanım için uygundur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!