Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dijital kumpas, sürgülü
Başparmak makaralı, kilitleme cıvatalı ve derinlik ölçüm çubuklu sürgülü kumpas.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Ölçme birimi: Metrik veya inç, doğrudan dönüştürme
- 10 mm LCD dijital ekran
- Veri çıktısı RS 232 uyumludur
- Pil: 1,5 V gümüş oksit pil (SR44)
- Ekranda pil gerilimi kontrol lambası
- Otomatik kapanma/5 dk.
- Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş ve düzleştirilmiş
- Ölçüm yüzeyleri taşlanmış ve parlatılmıştır
- Sabitleme cıvatası ile
- Düz derinlik ölçer
- Arkasında dişli tablosu, kumpas üzerinde derinlik ölçer
Plastik kutuda teslim edilir.
Kumpasta iç ve dış boyutları ölçmek için her iki taraf üzerinde iki ölçme ağzı bulunur. Kumpasta aynı zamanda açılan delikleri ölçmek için kullanılabilen bir derinlik ölçer de bulunur. Kumpasın arka yüzünde diş açmada kullanılan hat ve ölçülerini içeren bir tablo bulunur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!