Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mini dijital multimetre
Doğru ve alternatif akım ve gerilim ölçümü için. Direnç, diyot ve geçiş kontrol testleri için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Gösterge lambalı, entegre kontağı olmayan gerilim dedektörü
- Entegre mini LED fener
- 2000 haneli okuması kolay LCD ekran
- Çift yalıtımlı muhafaza
- CAT III 1000 V
- Tüm skalalarda aşırı yük koruması için kendiliğinden sıfırlanan sigortalı, maksimum giriş akımı 200 mA/250 V (0,2 A/250 V)
- Otomatik kapatma özellikli otomatik skala
- Son ölçülen değeri kaydetmek için düğmeyi BASILI TUTUN
EN 61010-1 standardı ile uyumludur
Her kullanımdan önce skalanın ölçümü yapılacak değere (gerilim, akım, direnç, süreklilik, diyot çalışması) göre ayarlandığından emin olun
Cihaz yalnızca kullanım talimatlarında belirtilen kullanım amaçları için tasarlanmıştır. Kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde takip edin. Başka hiçbir kullanıma izin verilmez ve bu kullanımlar kazalara ya da cihazın tahribatına neden olabilir.
Nominal güç için belirlenmiş üst sınırı aşmayın



EN 61010-1 standardı ile uyumludur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!