Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Dijital akım pensi AM 600 AC/DC
Dijital akım pensi AM 600 AC/DC - 1
Dijital akım pensi AM 600 AC/DC - 2
Dijital akım pensi AM 600 AC/DC - 3
Dijital akım pensi AM 600 AC/DC - 4
Dijital akım pensi AM 600 AC/DC - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Dijital akım pensi AM 600 AC/DC

Ticari ve sanayi alanlarda profesyonel kullanım için kapsamlı ölçüm seçenekleri, etkin değer ölçümü (TRMS), otomatik aralık işlevi ve LED ölçüm noktası aydınlatma özellikleri bulunan dijital akım pensi.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
CAT lll 600 V ortamlarında güvenli kullanım için onaylı Würth AM 600 elektrikli ve elektronik sistemlerde arızaları ve çeşitli sorunları tespit etmek için son derece önemli olan işlevleri sunar.



Özellikler:


  • AC/DC akımı, AC/DC gerilimi, direnç, süreklilik, diyotlar, frekans ve kapasite ölçümü için uygundur

  • 600 V değerine kadar AC/DC gerilimlerinde ve 600 A değerine kadar AC/DC akımlarında kullanılabilir

  • 60 MΩ değerine kadar direnç ölçümü

  • Ölçülen maksimum veya minimum değeri veya iki değer arasındaki farkı görüntülemek için min/maks tuşu

  • Manuel aralık değiştirme ve otomatik aralık arasında geçiş yapma

  • Ekran tutma fonksiyonu

  • 15 dk. sonra otomatik kapanma

  • Ölçme aletini korumak için sigortalı girişler

  • 6000 haneye sahip LCD ekran

  • EN 61010-2-032 standardı ile uyumludur
Not

Ölçüm kategorisine göre teknik özelliklere uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı.