Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Diesel Cure
Binek araçlarda, kamyonlarda, denizcilik endüstrisinde, tarım ve iş makinelerinde kullanılan tüm standart dizel yakıt sistemlerinde temizleme ve koruma amaçlı kullanılır.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dizelin yağlayıcılığını artırır
- Dizel sistemindeki hareketli mekanizmaların kullanma süresini uzatır
- Enjeksiyon sisteminde daha düşük arıza riski
- Atomizasyonu geliştirir
Asit yoğuşmalarını nötralize eder ve bağlar
- Korozyona karşı korur
- Asit oluşumunu önler
Yakıt deposundan yanma odasına kadar olan alanda oluşmuş kalıntıları ve reçineleri söker
- Dizelin atomizasyonunu iyileştirir
- Hassas enjeksiyon sağlar
- Yakıt tüketimini azaltır
Yeni balçıklaşmanın oluşmasını önler
Çevreye zararlı emisyonların çıkışını düşürür
Motora zarar vermeden dizel sistemlerindeki suyu nötralize eder
- Bakterilerin üremesini önler
- Dizelin depolama sürecini artırır
Biyodizel dahil tüm dizel türleri için uygun
330 ml, 400 litre dizel için yeterlidir
Diesel Cure ile işlem uygulanan dizel, ilgili otomotiv ve motor üreticilerinin garanti için şart koştuğu söz konusu uygulanabilir yakıt standartlarının orijinal teknik özelliklerini hala karşılamaktadır.
MTU Friedrichshafen GmbH ve Detroit Diesel Corporation onaylı.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Common rail ve pompa enjeksiyon teknolojisi de dahil tüm dizel motorlar için uygundur. Dizel yakıt sistemindeki tortuları gevşetir, söker ve tortuların yeniden oluşmasını önler. Dizel yakıt kalitesinin ve performansının arttırılması için.
Kutu içeriğini yakıt deposuna boşaltın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!