Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alüminyum/demir dışı metaller için Longlife kaba taşlama diski Uzun ömürlü
Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanım ömrü.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108090.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sentetik reçine bağlı, fiber takviyeli, yüksek performanslı kaba taşlama diskleri
- Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Minimum boyut ve dengesizlik toleransları
- Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Doğru temas basıncını uygulayın
Taşlama taşının doğru temas açısında kalmasına özen gösterin.
Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.
EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.
Alüminyum, alüminyum alaşımlar, bakır, pirinç, bronz, diğer yağlayıcı demir dışı metaller
Döküm boşluklarının, döküm tabakasının, kaynak dikişlerinin, çapakların ve kenarların taşlanması
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!