Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kesme ve delme yağı CUT+COOL
Hafif ve orta seviyeli talaşlı işlemler için çok amaçlı delme ve kesme yağı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üniversal uygulama
Püskürtüldüğünde bile soğur
- Takımları korur
- Küçük malzeme parçacıklarının kesme işlemi sırasında kaynamasını önler
İyi nüfuz etme
En küçük toleranslara bile nüfuz eder
Üstün korozyon koruma
- Daha fazla paslanma ve korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar
- Son işlem veya koruma önlemleri gerekmez
Silikon, klor, reçine ve asit içermez
Boyayı ıslatan maddeler içermez.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Delme, diş açma, diş imalatı, tornalama, havşa açma, raybalama ve testere ile kesme için. Paslanmaz çeliğin yanı sıra yüksek alaşımlı çelikler, inşaat çelikleri, alüminyum, demir dışı ve değerli metaller için de idealdir. Yarı işlenmiş/işlenmiş parçalar üzerinde koruyucu madde olarak da kullanılabilir ve tabanca yağı olarak da kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!