Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect
Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Güvenli ve etkin kullanım
- Ekipmanların kullanım sürelerini uzatır.
- Yüksek korozyon koruması
- Düşük miktarlar için ayrıntılı temizlik yapmadan kaynak yapılabilir
Minimum miktarda yağlayıcı olarak kullanılabilir
Özel bileşenler sayesinde en yüksek performans ve en iyi sonuçlar elde edilir
En zorlu prosesler için macun
- En yüksek mukavemete sahip çeliklerin işlenmesi mümkündür
- Yatay ve baş üstü uygulamaya uygundur
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Delme ve kesme macunu; yüksek mukavemetli çelikler, takım çeliği, rulman çeliği, Cr-Ni alaşımları ve Hastelloy gibi en zorlu işleme süreçleri için özellikle idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!