Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Sandviç malzeme için
Yüksek kesme performansı ve uzun kullanım ömrüne sahip dekupaj testere bıçağı. Özellikle sandviç panel malzemelerinin kesim işlemi için uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kalınlığı 6 mm veya 120 mm'ye kadar olan malzemeler için 2 mm'lik ince diş aralığı ve 107 mm veya 155 mm uzunluk.
- Tilki kuyruğu bıçakları ile uyumlu dekupaj makineleri ile kullanım içindir.
Daha fazla teknik bilgi için ürünün ambalajına bakınız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!